Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne collecteur de poussière Type: 32230K Série: G353K211S1A00F1 Aluminium/NBR Orifice: 32mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14105786
Image 1
Ajouter à la liste

107,10 €/ Unitéhors TVA

129,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
353
Type
32230K
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Valeur Kvs
20 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
8.5 bar
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
22 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
TPE
Durée de marche
10 % max. sur 1 minute de temps
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 140 °C
Température ambiante
De -10 °C à 75 °C
DN
DN25