137,70 €/ Unitéhors TVA
166,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 353 |
Type | 32230K |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 32 mm |
Valeur Kvs | 13 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 8.5 bar |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type B |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 22 W |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | TPE |
Durée de marche | 10 % max. sur 1 minute de temps |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 3GD Ex ec IIC T6-T4 Gc, Ex tc IIIC T110 °C Dc |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Température du fluide | De -20 °C à 140 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 60 °C |
DN | DN20 |