Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne collecteur de poussière Type: 32230K Série: G353K111S1A00FQ Aluminium/NBR Orifice: 32mm Normalement fermé (NF) 24V CA 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14063685
Image 1
Ajouter à la liste

101,15 €/ Unitéhors TVA

122,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
353
Type
32230K
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Valeur Kvs
13 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
8.5 bar
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
6,3 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
TPE
Durée de marche
10 % max. sur 1 minute de temps
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 140 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C
DN
DN20