Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne collecteur de poussière Type: 32230K Série: G353K111MVA00F1 Aluminium/NBR Orifice: 32mm Normalement fermé (NF) 24V CC 3/4" BSPP(G) Antidéflagrant

  • ERIKS:14379614
Image 1
Ajouter à la liste

267,75 €/ Unitéhors TVA

323,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
353
Type
32230K
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Valeur Kvs
13 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
8.5 bar
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
10.5 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Acier revêtu époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
TPE
Durée de marche
10 % max. sur 1 minute de temps
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 2GD Ex e mb IIC Gb T3 / Ex tb IIIC T200 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Température du fluide
De -20 °C à 140 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C
DN
DN20