141,95 €/ Unitéhors TVA
171,76 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 353 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1" BSPP(G) |
Orifice | 25 mm |
Valeur Kvs | 14 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.3 bar |
Pression différentielle max. | 8.5 bar |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type B |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 22 W |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Matière de la membrane | TPE |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 100 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 85 °C |
DN | DN25 |