Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C135S19FLFC Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 115V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:14528522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,14 €/ Unitéhors TVA

75,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
356C
Type
33007
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/8" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
M5
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC
Tension d'alimentation
115V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
3 W / 4,5 VA
Orifice
1.6 mm
Valeur Kvs
0.08 m³/h
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Polyamide
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Oui
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 60 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C
Raccord
1/8"
A
62 mm
B
30 mm
D
33 mm
G
45 mm
H
52 mm
J
70 mm