Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 3/2 fig. 33212 série SCB320A174 laiton/NBR universelle orifice 2,4 mm 230V CA 1/4" NPT

  • ERIKS:11406437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

212,50 €/ Unitéhors TVA

257,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
320
Type
33212
Modèle
Électrovanne à trois voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Universel
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
400425-217
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16,7 W / 35VA
Capacité de démarrage
78 VA
Orifice
2.4 mm
Valeur Kvs
0.1 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
7 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 90 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
43 mm
E
45 mm
G
36 mm
H
70 mm
Poids
0.57 kg