Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 3/2 fig. 33210 série SCB320A186 laiton/NBR normalement fermé orifice 3,2 mm 24V CC 1/4" NPT

  • ERIKS:11489177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

212,50 €/ Unitéhors TVA

257,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
320
Type
33210
Modèle
Électrovanne à trois voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC 400425-142
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
9 W (chaud) - 11,2 W (froid)
Orifice
3.2 mm
Valeur Kvs
0.21 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
4 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 90 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C