Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 3/2 fig. 33210 série SCB320A182 laiton/NBR normalement fermé orifice 1,6 mm 230V CA 1/4" NPT

  • ERIKS:11612776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

266,90 €/ Unitéhors TVA

322,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
320
Type
33210
Modèle
Électrovanne à trois voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
400425-217
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16,7 W / 35VA
Capacité de démarrage
78 VA
Orifice
1.6 mm
Valeur Kvs
0.08 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
15 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 90 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C