Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 3/2 fig. 33020 série E314K035S1N01F1 laiton/NBR normalement fermé orifice 2,4 mm 24V CC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12631038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,85 €/ Unitéhors TVA

165,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
314
Type
33020
Modèle
Électrovanne à trois voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
1/8" (6)
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC 238713-006
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
8.5 W (chaud) - 11.6 W (froid)
Orifice
2.4 mm
Valeur Kvs
0.13 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -25 °C à 90 °C
Température ambiante
De -25 °C à 55 °C