51,94 €/ Unitéhors TVA
62,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 356C |
Type | 33000 |
Modèle | Électrovanne à trois voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPP(G) |
Connexion chasse(s) de l'air | M5 |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Type de bobine | 533534-011 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type B |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 3 W / 4,5 VA |
Capacité de démarrage | 8 VA |
Orifice | 1.6 mm |
Valeur Kvs | 0.08 m³/h |
Viscosité max. | 40 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De 0 °C à 130 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 60 °C |