Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 3/2 fig. 33000 série G356C134S1V01FH laiton/FPM normalement fermé orifice 1,2 mm 24V CA 1/8" BSPP

  • ERIKS:14382230
Image 1
Ajouter à la liste

51,94 €/ Unitéhors TVA

62,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
356C
Type
33000
Modèle
Électrovanne à trois voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
M5
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
533534-011
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
3 W / 4,5 VA
Capacité de démarrage
8 VA
Orifice
1.2 mm
Valeur Kvs
0.05 m³/h
Viscosité max.
40 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
15 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Oui
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De 0 °C à 130 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C