Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32606 Série: SC8223A405 Laiton/PTFE/NBR Orifice: 19mm Normalement fermé (NF) 230V CA 3/4" NPT

  • ERIKS:14809546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 067,60 €/ Unitéhors TVA

1 291,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
223
Type
32606
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" NPT
Orifice
19 mm
Valeur Kvs
6.7 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
1.8 bar
Pression différentielle max.
50 bar
Type de bobine
400425-217
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16.7 W / 35VA
Capacité de démarrage
78 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
PTFE/NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 90 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
DN
DN20
Type
SC*005/405
Mesure
3/4"
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
34 mm
E
91 mm
F
45 mm
G
50 mm
H
144 mm
Poids
1.5 kg