Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32606 Série: SC8223A403 Laiton/PTFE/NBR Orifice: 9mm Normalement fermé (NF) 24V CA 1/2" NPT

  • ERIKS:14807278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

804,95 €/ Unitéhors TVA

973,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
223
Type
32606
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" NPT
Orifice
9 mm
Valeur Kvs
2.7 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
1.8 bar
Pression différentielle max.
100 bar
Type de bobine
400425-201
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16.7 W / 35VA
Capacité de démarrage
78 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
PTFE/NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 90 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
DN
DN15
Type
SC-103/403/422
Mesure
1/2"
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
31 mm
E
78 mm
F
45 mm
G
46 mm
H
126 mm
Poids
0.9 kg