Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32605K Série: E220K403S1T00HL Laiton/PTFE Orifice: 12.7mm Normalement fermé (NF) 24V CA 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:12644736
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

481,10 €/ Unitéhors TVA

582,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
220K
Type
32605K
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Orifice
12.7 mm
Valeur Kvs
3.8 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.3 bar
Pression différentielle max.
9 bar
Type de bobine
238813-006
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10.1 W / 25 VA
Capacité de démarrage
50 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
PTFE
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
PTFE
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 177 °C
Température ambiante
De 0 °C à 60 °C
DN
DN13
Mesure
3/8"
A
91 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
73 mm
G
90 mm
H
104 mm
J
132 mm
Poids
9 kg