992,80 €/ Unitéhors TVA
1 201,29 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 220 |
Type | 32605 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" BSPP(G) |
Orifice | 28 mm |
Valeur Kvs | 12.8 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.35 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Type de bobine | WP |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 10.5 W / 20 VA |
Capacité de démarrage | 44 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | EPDM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | PTFE |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 184 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 40 °C |
DN | DN32 |