Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32605 Série: SCE220-029 Laiton/EPDM Orifice: 32mm Normalement fermé (NF) 24V CA 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11815224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 496,00 €/ Unitéhors TVA

1 810,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
220
Type
32605
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Valeur Kvs
19.5 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.35 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
400426-101
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10.5 W / 20 VA
Capacité de démarrage
44 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
EPDM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
PTFE
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 184 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C
DN
DN40