1 105,00 €/ Unitéhors TVA
1 337,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 222 |
Type | 32501 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" NPT |
Orifice | 13 mm |
Valeur Kvs | 6.7 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec piston couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 9 bar |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | PTFE |
Antidéflagrant | Non |
DN | DN20 |