Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 Série: SCE210C435 Laiton/NBR Orifice: 19mm Normalement ouvert (NO) 24V CC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14535433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

348,50 €/ Unitéhors TVA

421,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32400
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
19 mm
Valeur Kvs
4.7 m³/h
Fonction
Normalement ouvert (NO)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400625-242
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16,8 W (froid) - 23 W (chaud)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
DN
DN20
Type
210C435 DC
Mesure
3/4"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
71 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
123 mm
Poids
1.2 kg