Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 Série: SCE210C434V Laiton/FPM Orifice: 16mm Normalement ouvert (NO) 230V CA 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14616499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

395,25 €/ Unitéhors TVA

478,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32400
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
16 mm
Valeur Kvs
3.4 m³/h
Fonction
Normalement ouvert (NO)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400525-217
Tension d'alimentation
230V CA
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
20 W / 43VA
Capacité de démarrage
240 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
FPM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
DN
DN15
Type
210C433/434 AC
Mesure
1/2"
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
70 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
120 mm
Poids
0.9 kg