Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 Série: SCE210C433 Laiton/NBR Orifice: 16mm Normalement ouvert (NO) 24V CC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14535427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

316,20 €/ Unitéhors TVA

382,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32400
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Orifice
16 mm
Valeur Kvs
2.6 m³/h
Fonction
Normalement ouvert (NO)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400625-242
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16,8 W (froid) - 23 W (chaud)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
DN
DN13
Type
210C433/434 DC
Mesure
3/8"
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
70 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
127 mm
Poids
1.1 kg