Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32325 Série: SCG238A046 Laiton/NBR Orifice: 12.5mm Normalement fermé (NF) 24V CA 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11331422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,60 €/ Unitéhors TVA

181,02 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
238
Type
32325
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
12.5 mm
Valeur Kvs
2.1 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
400325-101
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
6 W / 15.6 VA
Capacité de démarrage
34 VA
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C
DN
DN15