1 227,40 €/ Unitéhors TVA
1 485,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 222 |
Type | 32304 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" BSPP(G) |
Orifice | 32 mm |
Valeur Kvs | 19.3 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 2 bar |
Type de bobine | 400525-101 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 15.4 W / 33.6 VA |
Capacité de démarrage | 110 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | EPDM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | EPDM |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 130 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 40 °C |
DN | DN40 |