Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 Série: SCE222B094 Laiton/EPDM Orifice: 16mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11400815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

328,95 €/ Unitéhors TVA

398,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
222
Type
32304
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
16 mm
Valeur Kvs
3.5 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
3.5 bar
Type de bobine
400625-142
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
12 W (hot) - 16.8 W (cold)
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
EPDM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
EPDM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 150 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C
DN
DN15