Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32302 Série: SC8210D489V Acier inoxydable/FPM Orifice: 25mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1" NPT

  • ERIKS:14545797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 425,45 €/ Unitéhors TVA

1 724,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32302
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1" NPT
Orifice
25 mm
Valeur Kvs
9.6 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400525-117
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
15.4 W / 33.6 VA
Capacité de démarrage
110 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Matière de la membrane
FPM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C
DN
DN25
Type
D489
Mesure
1"
Tension
AC/DC
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
95 mm
E
50 mm
F
98 mm
H
134 mm
Poids
2.2 kg