Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32302 Série: SC8210C488V Acier inoxydable/FPM Orifice: 16mm Normalement fermé (NF) 24V CC 3/4" NPT

  • ERIKS:14545795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

731,00 €/ Unitéhors TVA

884,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32302
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" NPT
Orifice
16 mm
Valeur Kvs
3.9 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400625-142
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
12 W (hot) - 16.8 W (cold)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Matière de la membrane
FPM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C
DN
DN20
Type
C488
Mesure
3/4"
Tension
DC
A
91 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
71 mm
E
50 mm
F
58 mm
H
116 mm
Poids
1.1 kg