Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32302 Série: SC8210C487 Acier inoxydable/NBR Orifice: 16mm Normalement fermé (NF) 24V CA 1/2" NPT

  • ERIKS:14545801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

652,80 €/ Unitéhors TVA

789,89 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32302
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" NPT
Orifice
16 mm
Valeur Kvs
3.4 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400425-201
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
16.7 W / 35VA
Capacité de démarrage
78 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
DN
DN15
Type
C487
Mesure
1/2"
Tension
AC
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
71 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
119 mm
Poids
1 kg