652,80 €/ Unitéhors TVA
789,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 210 |
Type | 32302 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" NPT |
Orifice | 16 mm |
Valeur Kvs | 3.4 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 16 bar |
Type de bobine | 400425-217 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 16.7 W / 35VA |
Capacité de démarrage | 78 VA |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Argenté |
Matière de la membrane | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 85 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 50 °C |
DN | DN15 |
Type | C487 |
Mesure | 1/2" |
Tension | AC |
A | 86 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 71 mm |
E | 45 mm |
F | 58 mm |
H | 119 mm |
Poids | 1 kg |