358,70 €/ Unitéhors TVA
434,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 210 |
Type | 32300 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 19 mm |
Valeur Kvs | 4.7 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 16 bar |
Type de bobine | 400625-142 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 12 W (froid) - 16,8 W (chaud) |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Matière de la membrane | FPM |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 100 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 60 °C |
DN | DN20 |
Type | 210D495 DC |
Mesure | 3/4" |
A | 91 mm |
B | 56 mm |
C | 33 mm |
D | 71 mm |
E | 50 mm |
F | 58 mm |
H | 115 mm |
Poids | 1.1 kg |