Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 Série: SCE210D495V Laiton/FPM Orifice: 19mm Normalement fermé (NF) 24V CA 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14535420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

359,55 €/ Unitéhors TVA

435,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32300
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
19 mm
Valeur Kvs
4.7 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400425-101
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10,5 W / 23 VA
Capacité de démarrage
55 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
FPM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -20 °C à 60 °C
DN
DN20
Type
210D495 AC
Mesure
3/4"
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
71 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
119 mm
Poids
1 kg