Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 Série: SCE210C494V Laiton/FPM Orifice: 16mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14535414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

335,75 €/ Unitéhors TVA

406,26 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32300
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Orifice
16 mm
Valeur Kvs
3.4 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400425-117
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10,5 W / 23 VA
Capacité de démarrage
55 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
FPM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -10 °C à 100 °C
Température ambiante
De -20 °C à 60 °C
DN
DN15
Type
210C493/494 AC
Mesure
1/2"
A
86 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
70 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
112 mm
Poids
0.9 kg