618,80 €/ Unitéhors TVA
748,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 210 |
Type | 32300 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" BSPP(G) |
Orifice | 32 mm |
Valeur Kvs | 19.3 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec membrane couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 5 bar |
Type de bobine | 400625-242 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 16.8 W (hot) - 23 W (cold) |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Matière de la membrane | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 85 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 50 °C |
DN | DN40 |
Mesure | 1.1/2" |
A | 86 mm |
B | 56 mm |
C | 33 mm |
D | 111 mm |
E | 50 mm |
F | 99 mm |
H | 158 mm |
Poids | 2.8 kg |