Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 Série: SCE210D401 Laiton/NBR Orifice: 16mm Normalement fermé (NF) 24V CA 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14545533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

226,95 €/ Unitéhors TVA

274,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32205
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Orifice
16 mm
Valeur Kvs
2.6 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.35 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400325-117
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
6 W / 15,6 VA
Capacité de démarrage
34 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C
DN
DN13
Type
D401AC
Mesure
3/8"
A
80 mm
B
45 mm
C
28 mm
D
70 mm
E
39 mm
F
58 mm
H
101 mm
Poids
0.9 kg