323,85 €/ Unitéhors TVA
391,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 238 |
Type | 32200 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" BSPP(G) |
Orifice | 45 mm |
Valeur Kvs | 27 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.5 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Type de bobine | 511239-002 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 7.5 W (hot) / 9 W (cold) |
Viscosité max. | 40 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 85 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 50 °C |
DN | DN40 |
Type | E017 |
Mesure | 1.1/2" |
A | 76 mm |
B | 30 mm |
C | 110 mm |
E | 41.5 mm |
H | 157 mm |
J | 142 mm |
L | 140 mm |
Poids | 2.6 kg |