Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCG238E017 Laiton/NBR Orifice: 45mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11341946
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

323,85 €/ Unitéhors TVA

391,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
238
Type
32200
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Orifice
45 mm
Valeur Kvs
27 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
511239-009
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
8 W / 14 VA
Capacité de démarrage
23 VA
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 85 °C
Température ambiante
De -10 °C à 50 °C
DN
DN40
Type
E017
Mesure
1.1/2"
A
76 mm
B
30 mm
C
110 mm
E
41.5 mm
H
157 mm
J
142 mm
L
140 mm
Poids
2.6 kg