Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCG238E016 Laiton/NBR Orifice: 30mm Normalement fermé (NF) 24V CA 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11412579
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

239,70 €/ Unitéhors TVA

290,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
238
Type
32200
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/4" BSPP(G)
Orifice
30 mm
Valeur Kvs
15 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
511239-005
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
8 W / 14 VA
Capacité de démarrage
23 VA
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 85 °C
Température ambiante
De -10 °C à 50 °C
DN
DN32
Type
E016
Mesure
1.1/4"
A
76 mm
B
30 mm
C
81 mm
E
41.5 mm
H
149 mm
J
134 mm
L
113 mm
Poids
1.7 kg