Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCE238D009 Laiton/NBR Orifice: 20mm Normalement fermé (NF) 24V CC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12160027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

198,90 €/ Unitéhors TVA

240,67 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
238
Type
32200
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
20 mm
Valeur Kvs
6.6 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.3 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
400727-185
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
5 W (hot) / 6.9 W (cold)
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 85 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C
DN
DN20
Type
D009
Mesure
3/4"
A
76 mm
B
30 mm
C
68 mm
E
38 mm
H
114 mm
J
96.5 mm
L
95 mm
Poids
0.8 kg