Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCE238D005 Laiton/NBR Orifice: 25mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11423620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

204,00 €/ Unitéhors TVA

246,84 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
238
Type
32200
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Orifice
25 mm
Valeur Kvs
9.9 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.3 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
400127-142
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
5 W (hot) / 6.9 W (cold)
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 85 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C
DN
DN25
Type
D005
Mesure
1"
A
60.5 mm
B
22 mm
C
87 mm
E
27.5 mm
H
121 mm
J
104 mm
L
106 mm
Poids
1 kg