185,30 €/ Unitéhors TVA
224,21 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 238 |
Type | 32200 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Orifice | 15 mm |
Valeur Kvs | 4.2 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.3 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Type de bobine | 400127-197 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type B |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 4 W / 6 VA |
Capacité de démarrage | 12 VA |
Viscosité max. | 40 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Matière de la membrane | NBR |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 85 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 60 °C |
DN | DN15 |
Type | D003 |
Mesure | 1/2" |
A | 60.5 mm |
B | 22 mm |
C | 57 mm |
E | 27.5 mm |
H | 100 mm |
J | 83.5 mm |
L | 82 mm |
Poids | 0.5 kg |