Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 Série: SCE238D001 Laiton/NBR Orifice: 12mm Normalement fermé (NF) 230V CA 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:11470303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

133,45 €/ Unitéhors TVA

161,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
238
Type
32200
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Orifice
12 mm
Valeur Kvs
2.4 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.3 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
400127-197
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
4 W / 6 VA
Capacité de démarrage
12 VA
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 85 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C
DN
DN13
Type
D001/2
Mesure
3/8"
A
60.5 mm
B
22 mm
C
43 mm
E
27.5 mm
H
98 mm
J
81 mm
L
62 mm
Poids
0.4 kg