297,50 €/ Unitéhors TVA
359,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 202 |
Type | 32040 |
Modèle | Électrovanne proportionnelle |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Orifice | 4 mm |
Valeur Kvs | 0.42 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 2.5 bar |
Type de bobine | 400429-040 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 11 / 8 W |
Viscosité max. | 21 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -10 °C à 90 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 75 °C |
G | 1/4" |
A | 85 mm |
B | 50 mm |
H | 95 mm |
K | 22 mm |
L | 40 mm |
Poids | 0.5 kg |