Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32040 Série: SCG202A052V Laiton/FPM Orifice: 2.4mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11489059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,65 €/ Unitéhors TVA

317,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
202
Type
32040
Modèle
Électrovanne proportionnelle
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Orifice
2.4 mm
Valeur Kvs
0.12 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
8 bar
Type de bobine
400429-040
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
11 / 8 W
Viscosité max.
21 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -10 °C à 90 °C
Température ambiante
De -10 °C à 75 °C
G
1/4"
A
85 mm
B
50 mm
H
95 mm
K
22 mm
L
40 mm
Poids
0.5 kg