Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32036 Série: USE257A003 Laiton/NBR Orifice: 3.6mm Normalement fermé (NF) 24V CC M10-1,0 x Rp1/8"

  • ERIKS:13603136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
257
Type
32036
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
M10-1,0 x Rp1/8"
Orifice
3.6 mm
Valeur Kvs
0.35 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
8.5 bar
Type de bobine
400137-642
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Cosse de câble 2xDIN46244
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
15 / 22W
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
10 % max. sur 1 minute de temps
Classe de protection (Valeur IP)
IP00/IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 75 °C
Température ambiante
De -20 °C à 85 °C
A
22 mm
B
29 mm
C
15 mm
D
20 mm
E
38 mm
H
67 mm
L
34 mm
Poids
0.18 kg