Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 257 |
Type | 32036 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | Push-in 6mm x Rp1/8" |
Orifice | 3.6 mm |
Valeur Kvs | 0.35 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 8.5 bar |
Type de bobine | 400137-697 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Cosse de câble 2xDIN46244 |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 10 W / 14 VA |
Capacité de démarrage | 20,4 VA |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 10 % max. sur 1 minute de temps |
Classe de protection (Valeur IP) | IP00/IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De 0 °C à 75 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 85 °C |
A | 22 mm |
B | 29 mm |
C | 15 mm |
D | 20 mm |
E | 38 mm |
H | 67 mm |
L | 34 mm |
Poids | 0.18 kg |