292,40 €/ Unitéhors TVA
353,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 262/263-CRYOGEEN |
Type | 32018 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/8" BSPP(G) |
Orifice | 7.1 mm |
Valeur Kvs | 0.76 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 4 bar |
Type de bobine | 238613-159 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 17.1 W / 40 VA |
Capacité de démarrage | 70 VA |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | PTFE |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -196 °C à 60 °C |
Température ambiante | De -40 °C à 55 °C |
DN | DN13 |
G | 3/8" |
A | 95 mm |
B | 59 mm |
C | 34 mm |
D | 48 mm |
E | 50 mm |
H | 95 mm |
Poids | 0.61 kg |