Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32018 Série: E263K206S1TD0F8 Laiton/PTFE Orifice: 5.6mm Normalement fermé (NF) 230V CA 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13448302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

292,40 €/ Unitéhors TVA

353,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
262/263-CRYOGEEN
Type
32018
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Orifice
5.6 mm
Valeur Kvs
0.63 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
6.2 bar
Type de bobine
238613-159
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
17.1 W / 40 VA
Capacité de démarrage
70 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
PTFE
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -196 °C à 60 °C
Température ambiante
De -40 °C à 55 °C
DN
DN13
G
3/8"
A
95 mm
B
59 mm
C
34 mm
D
48 mm
E
50 mm
H
95 mm
Poids
0.61 kg