265,20 €/ Unitéhors TVA
320,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 262/263-CRYOGEEN |
Type | 32018 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPT |
Orifice | 5.6 mm |
Valeur Kvs | 0.63 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 2.9 bar |
Type de bobine | 238913-106 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 8.5 W (hot) - 11.6 W (cold) |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | PTFE |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -196 °C à 60 °C |
Température ambiante | De -40 °C à 55 °C |
DN | DN10 |
G | 1/4" |
A | 95 mm |
B | 57 mm |
C | 33 mm |
D | 40 mm |
E | 50 mm |
H | 93 mm |
Poids | 0.58 kg |