258,40 €/ Unitéhors TVA
312,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 262K |
Type | 32011 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Orifice | 2.4 mm |
Fonction | Normalement ouvert (NO) |
Manœuvre | Action directe |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Joint | NBR |
DN | DN10 |