Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32011 Série: 8262K138S1N00F8 Acier inoxydable/NBR Orifice: 3.2mm Normalement ouvert (NO) 230V CA 1/4" NPT

  • ERIKS:14521792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

258,40 €/ Unitéhors TVA

312,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
262K
Type
32011
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Orifice
3.2 mm
Fonction
Normalement ouvert (NO)
Manœuvre
Action directe
Tension d'alimentation
230V CA
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Joint
NBR
DN
DN10