Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 Série: E262K264S1N00H1 Laiton/NBR Orifice: 3.2mm Normalement ouvert (NO) 24V CC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11489150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

189,55 €/ Unitéhors TVA

229,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
262K
Type
32010
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Orifice
3.2 mm
Valeur Kvs
0.3 m³/h
Fonction
Normalement ouvert (NO)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
6.5 bar
Type de bobine
238613-006
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
8.5 W (hot) - 11.6 W (cold)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -25 °C à 80 °C
Température ambiante
De -25 °C à 55 °C
DN
DN10
Mesure
1/4"
A
88 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
30 mm
E
43 mm
F
65 mm
G
75 mm
H
92 mm
J
17.5 mm
K
15 mm
Poids
0.42 kg